13,60 €/ Unitéhors TVA
16,46 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | TS |
Groupe | 1-8/1D-5D |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué à chaud |
Norme DIN | DIN 3015-1/DIN 3015-3 |
Longueur | 1000 mm |
Hauteur | 30 mm |
B1 | 28 mm |
B2 | 11 mm |
H | 30 mm |
S | 2 mm |