Eriks
STAUFF

STAUFF Rail support TS-30-1m-W5

  • ERIKS:12034237
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

83,53 €/ Unitéhors TVA

101,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
TS
Groupe
1-8/1D-5D
Matériau
Acier inoxydable 316 (V4A)
Norme DIN
DIN 3015-1/DIN 3015-3
Longueur
1000 mm
Hauteur
30 mm
B1
28 mm
B2
11 mm
H
30 mm
S
2 mm