19,28 €/ Unitéhors TVA
23,33 €TVA incluse
65 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | TS |
Groupe | 1-8/1D-5D |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué à chaud |
Norme DIN | DIN 3015-1/DIN 3015-3 |
Longueur | 2000 mm |
Hauteur | 14 mm |
B1 | 28 mm |
B2 | 11 mm |
H | 14 mm |
S | 2 mm |