111,84 €/ Unitéhors TVA
135,33 €TVA incluse
48 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | TS |
Groupe | 1-8/1D-5D |
Matériau | Acier inoxydable 316 (V4A) |
Norme DIN | DIN 3015-1/DIN 3015-3 |
Longueur | 2000 mm |
Hauteur | 14 mm |
B1 | 28 mm |
B2 | 11 mm |
H | 14 mm |
S | 2 mm |