Eriks
STAUFF

STAUFF Rail support TS-14-2m-W4

  • ERIKS:824194
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

72,15 €/ Unitéhors TVA

87,30 €TVA incluse

69 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
TS
Groupe
1-8/1D-5D
Matériau
Acier inoxydable 304 (V2A)
Norme DIN
DIN 3015-1/DIN 3015-3
Longueur
2000 mm
Hauteur
14 mm
B1
28 mm
B2
11 mm
H
14 mm
S
2 mm