Eriks
STAUFF

STAUFF Rail support TS-14-2m-W1

  • ERIKS:939706
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

13,24 €/ Unitéhors TVA

16,02 €TVA incluse

682 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
TS
Groupe
1-8/1D-5D
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Norme DIN
DIN 3015-1/DIN 3015-3
Longueur
2000 mm
Hauteur
14 mm
B1
28 mm
B2
11 mm
H
14 mm
S
2 mm