Eriks
STAUFF

STAUFF Rail support STSV-2M-W5

  • ERIKS:11357047
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

341,65 €/ Unitéhors TVA

413,40 €TVA incluse

39 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
STSV
Groupe
3S-6S
Matériau
Acier inoxydable 316 (V4A)
Norme DIN
DIN 3015-2
Longueur
2000 mm
B1
40 mm
B2
13 mm
H
22 mm
S
5 mm