73,80 €/ Unitéhors TVA
89,30 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | STSV |
Groupe | 3S-6S |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Norme DIN | DIN 3015-2 |
Longueur | 2000 mm |
B1 | 40 mm |
B2 | 13 mm |
H | 22 mm |
S | 5 mm |