Eriks
STAUFF

STAUFF Rail support STSV-1M-W1

  • ERIKS:912867
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

25,33 €/ Unitéhors TVA

30,65 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
STSV
Groupe
3S-6S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Norme DIN
DIN 3015-2
Longueur
1000 mm
B1
40 mm
B2
13 mm
H
22 mm
S
5 mm