Eriks
STAUFF

STAUFF Rail profilé SCS-120-1-W94

  • ERIKS:14744881
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

77,38 €/ Unitéhors TVA

93,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SCS
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Peint
Couleur
Vert
Longueur
3050 mm
Hauteur
25.4 mm
B1
41.3 mm
B2
22.2 mm
H1
25.4 mm
H2
7 mm
S
2.7 mm