62,78 €/ Unitéhors TVA
75,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | SCS |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
Longueur | 3050 mm |
Hauteur | 25.4 mm |
B1 | 41.3 mm |
B2 | 22.2 mm |
H1 | 25.4 mm |
H2 | 7 mm |
S | 2.7 mm |