95,03 €/ Unitéhors TVA
114,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | SCS |
Matériau | Acier inoxydable 304 (V2A) |
Longueur | 1220 mm |
Hauteur | 0.81 mm |
B1 | 41.3 mm |
B2 | 22.2 mm |
H1 | 0.81 mm |
H2 | 7 mm |
S | 2.7 mm |