13,92 €/ Unitéhors TVA
16,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | SMA-20 |
Raccord de mesure | M 16x2 |
Matériau d'accouplement | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Type de raccord | Taraudé |
Mesure de raccord | 1/4" BSP cyl. |
Joint | Cuivre |
h | 54 mm |
SW | 19 mm |
SW A | 19 mm |
T | G1/4 |