16,53 €/ Unitéhors TVA
20,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | SMA-20 |
Raccord de mesure | M 16x2 |
Matériau d'accouplement | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Type de raccord | Taraudé |
Mesure de raccord | 1/2" BSP cyl. |
Joint | FKM (FPM) |
Température de service (continu) | de -20 jusqu'à 200 °C |
h | 64 mm |
SW | 19 mm |
SW A | 27 mm |
T | G1/2 |