Eriks
STAUFF

STAUFF Raccord pour manomètre SMA-20-1/2NPT-W3

  • ERIKS:944068
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

16,53 €/ Unitéhors TVA

20,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
SMA-20
Raccord de mesure
M 16x2
Matériau d'accouplement
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Type de raccord
Taraudé
Mesure de raccord
1/2" NPT
h
64 mm
SW
19 mm
SW A
27 mm
T
1/2 NPT