Eriks
STAUFF

STAUFF Raccord pour manomètre SMA-15-G1/4-E-OR-W3

  • ERIKS:14742364
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

18,10 €/ Unitéhors TVA

21,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
SMA-15
Raccord de mesure
M 16x1.5
Matériau d'accouplement
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Type de raccord
Taraudé
Mesure de raccord
1/4" BSP cyl.
Joint
EPDM
Température de service (continu)
de -40 jusqu'à 150 °C
h
54 mm
SW
19 mm
SW A
19 mm
T
G1/4