18,11 €/ Unitéhors TVA
21,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 15/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | SMA-10 |
Matériau d'accouplement | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Type de raccord | Taraudé |
Mesure de raccord | 1/4" BSP cyl. |
Joint | FKM (FPM) |
Type d'étanchéité | O-ring |
Température de service (continu) | de -20 jusqu'à 200 °C |
h | 57 mm |
SW | 19 mm |
SW A | 19 mm |
T | G1/4 |