Eriks
STAUFF

STAUFF Raccord pour manomètre SMA-10-G1/4-B-OR-W3

  • ERIKS:855138
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

18,11 €/ Unitéhors TVA

21,91 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
SMA-10
Matériau d'accouplement
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Type de raccord
Taraudé
Mesure de raccord
1/4" BSP cyl.
Joint
NBR
Type d'étanchéité
O-ring
Température de service (continu)
de -20 jusqu'à 100 °C
h
57 mm
SW
19 mm
SW A
19 mm
T
R1/4