Eriks
STAUFF

STAUFF Raccord pour manomètre SMA-10-G1/2-CU-W3

  • ERIKS:11360043
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

20,88 €/ Unitéhors TVA

25,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
SMA-10
Matériau d'accouplement
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Type de raccord
Taraudé
Mesure de raccord
1/2" BSP cyl.
Joint
Cuivre
h
67 mm
SW
19 mm
SW A
27 mm
T
G1/2