Eriks
STAUFF

STAUFF Raccord passe-cloison SSKK-12-V-W3

  • ERIKS:14744523
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Coupleurs de test avec valve à clapet de la série Stauff Test 12 avec filetage de raccordement S12.65x1.5
Ajouter à la liste

28,44 €/ Unitéhors TVA

34,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
SSKK-12
Raccord de mesure
S 12.65x1.5
Matériau d'accouplement
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Joint
FKM (FPM)
Température de service (continu)
de -20 jusqu'à 200 °C
h
63 mm
SW
19 mm
T
S12.65x1.5