Eriks
STAUFF

STAUFF Raccord passe-cloison pour fluides SSK-20-W3

  • ERIKS:11359421
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Raccords de test avec vanne à bille de la série Stauff Test 20 avec filetage de raccordement M16x2 selon ISO 15171-2
Ajouter à la liste

29,32 €/ Unitéhors TVA

35,48 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
SSK-20
Raccord de mesure
M 16x2
Matériau d'accouplement
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Type de raccord
Fileté
Mesure de raccord
M 16x2
Modèle
A
Capot de protection
Capuchon moleté en métal
h
72 mm
SW
19 mm
T
M16x2