Eriks
STAUFF

STAUFF Raccord passe-cloison pour fluides SSK-20/10S-W3

  • ERIKS:11360701
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Raccords de test avec vanne à bille de la série Stauff Test 20 avec filetage de raccordement M16x2 selon ISO 15171-2
Ajouter à la liste

35,10 €/ Unitéhors TVA

42,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
SSK-20
Raccord de mesure
M 16x2
Matériau d'accouplement
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Type de raccord
Raccord à bague coupante
Mesure de raccord
10S - M18x1.5
Modèle
B
Capot de protection
Capuchon moleté en métal
h
72 mm
SW
24 mm
T
M18x1.5