32,76 €/ Unitéhors TVA
39,64 €TVA incluse
89 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | SSK-20 |
Raccord de mesure | M 16x2 |
Matériau d'accouplement | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Type de raccord | Raccord à bague coupante |
Mesure de raccord | 8L - M14x1.5 |
Modèle | B |
Capot de protection | Capuchon moleté en métal |
h | 72 mm |
SW | 19 mm |
T | M14x1.5 |