Eriks
STAUFF

STAUFF Raccord par emboîtement avec clapet embout mâle QRC-ID-25-M-G16-B-W3AA

  • ERIKS:14230205
Image 1
Les raccords Push-to-Connect de la série ID se composent d'un embout mâle et d'un corps femelle qui sont utilisés pour connecter (pousser) et déconnecter rapidement et facilement des tubes, des tuyaux et des flexibles à la main, c'est-à-dire sans outils.

La série a été développée dans les tailles nominales suivantes 06, 10, 12, 19, 25 (1/4" - 1").
Ajouter à la liste

15,58 €/ Unitéhors TVA

18,85 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
ID
Type de prises mobiles
Coupleur Push-pull
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Type de composant
Connecteur mâle
Type de clapet
Vanne à clapet
Dimension
6
Diamètre nominal en DN
25 mm
Dimension du raccord
1"
Type de raccord
Taraudé
Mesure de raccord
1" BSP cyl.
Montage sur cloison
Non
Pression maximum de service
250 bar
Déversement
13 ml
Température minimum de service
-25 °C
Température maximum de service
100 °C
Débit max.
378 l/min
Joint
NBR
Couplé sous pression
Non