4,78 €/ Unitéhors TVA
5,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | ID |
Type de prises mobiles | Coupleur Push-pull |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Type de composant | Connecteur mâle |
Type de clapet | Vanne à clapet |
Dimension | 1 |
Diamètre nominal en DN | 6.3 mm |
Dimension du raccord | 1/4" |
Type de raccord | Taraudé |
Mesure de raccord | 1/4" NPT |
Montage sur cloison | Non |
Pression maximum de service | 400 bar |
Déversement | 1 ml |
Température minimum de service | -25 °C |
Température maximum de service | 100 °C |
Débit max. | 18 l/min |
Joint | NBR |
Couplé sous pression | Non |