Eriks
STAUFF

STAUFF Raccord par emboîtement avec clapet embout mâle QRC-IA-31-M-N20-V-W5K

  • ERIKS:14868987
Image 1
Les raccords de la série IA se composent d'un embout mâle et d'un corps femelle qui sont utilisés pour connecter (pousser) et déconnecter rapidement et facilement des tubes, des tuyaux et des flexibles à la main, c'est-à-dire sans outils.

La série a été développée conformément à la norme ISO 7241-1 A dans les tailles nominales suivantes 06, 10, 12, 19, 25, 31, 38, 51 (1/4" - 2").
Ajouter à la liste

199,47 €/ Unitéhors TVA

241,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
IA
Type de prises mobiles
Coupleur Push-pull
Matériau
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Type de composant
Connecteur mâle
Type de clapet
Vanne à clapet
Dimension
7
Diamètre nominal en DN
31.5 mm
Dimension du raccord
1.1/4"
Type de raccord
Taraudé
Mesure de raccord
1.1/4" NPT
Pression maximum de service
200 bar
Déversement
30 ml
Température minimum de service
-25 °C
Température maximum de service
100 °C
Débit max.
432 l/min
Joint
FKM
Norme
ISO 7241-1A
Couplé sous pression
Non