199,47 €/ Unitéhors TVA
241,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | IA |
Type de prises mobiles | Coupleur Push-pull |
Matériau | Acier inoxydable 316 Ti (1.4571) |
Type de composant | Connecteur mâle |
Type de clapet | Vanne à clapet |
Dimension | 7 |
Diamètre nominal en DN | 31.5 mm |
Dimension du raccord | 1.1/4" |
Type de raccord | Taraudé |
Mesure de raccord | 1.1/4" BSP cyl. |
Pression maximum de service | 200 bar |
Déversement | 30 ml |
Température minimum de service | -25 °C |
Température maximum de service | 100 °C |
Débit max. | 432 l/min |
Joint | FKM |
Norme | ISO 7241-1A |
Couplé sous pression | Non |