4,78 €/ Unitéhors TVA
5,78 €TVA incluse
524 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | IA |
Type de prises mobiles | Coupleur Push-pull |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Type de composant | Connecteur mâle |
Type de clapet | Vanne à clapet |
Dimension | 3 |
Diamètre nominal en DN | 12.5 mm |
Dimension du raccord | 1/2" |
Type de raccord | Taraudé |
Mesure de raccord | 1/2" BSP cyl. |
Montage sur cloison | Non |
Pression maximum de service | 250 bar |
Déversement | 2.7 ml |
Température minimum de service | -25 °C |
Température maximum de service | 100 °C |
Débit max. | 67.5 l/min |
Joint | NBR |
Norme | ISO 7241-1A |
Couplé sous pression | Non |