Eriks
STAUFF

STAUFF Raccord par emboîtement avec clapet embout mâle QRC-HUS-10-M-G06-B-W3AA

  • ERIKS:14230146
Image 1
Les raccords de la série HUS se composent d'un embout mâle et d'un corps femelle qui sont utilisés pour connecter (pousser) et déconnecter rapidement et facilement des tubes, des tuyaux et des flexibles à la main, c'est-à-dire sans outils.

La série a été développée pour les raccords sous pression conformément à l'échange nordique dans les tailles nominales suivantes 10, 12, 19, 25 (3/8" - 1").
Ajouter à la liste

7,95 €/ Unitéhors TVA

9,62 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
HUS
Type de prises mobiles
Coupleur Push-pull
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Type de composant
Connecteur mâle
Type de clapet
Vanne à clapet
Dimension
2
Diamètre nominal en DN
10 mm
Dimension du raccord
3/8"
Type de raccord
Taraudé
Mesure de raccord
3/8" BSP cyl.
Montage sur cloison
Non
Pression maximum de service
350 bar
Température minimum de service
-30 °C
Température maximum de service
106 °C
Débit max.
30 l/min
Joint
NBR
Couplé sous pression
Oui