Eriks
STAUFF

STAUFF Raccord par emboîtement avec clapet embout femelle QRC-HU-12-F-U08-BT-W3AA

  • ERIKS:14230142
Image 1
La série HU se compose d'un embout mâle conçu conformément à la norme ISO 7241-1 A et est compatible avec les corps femelles de ce type.
Ajouter à la liste

5,96 €/ Unitéhors TVA

7,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
HU
Type de prises mobiles
Coupleur Push-pull
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Type de composant
Raccord femelle
Type de clapet
Vanne à clapet
Dimension
3
Diamètre nominal en DN
12.5 mm
Dimension du raccord
1/2"
Type de raccord
Taraudé
Mesure de raccord
3/4" - 16 UNF
Montage sur cloison
Non
Pression maximum de service
250 bar
Déversement
2.7 ml
Température minimum de service
-25 °C
Température maximum de service
100 °C
Débit max.
90 l/min
Joint
NBR/PTFE
Norme
ISO 7241-1A
Couplé sous pression
Oui, avec restrictions