Eriks
STAUFF

STAUFF Raccord par emboîtement avec clapet corps femelleQRC-UX-S-12-F-M22MWD-S1-W66-SM

  • ERIKS:14230263
Image 1
Les raccords Push-to-Connect de la série UX se composent d'un corps femelle en version courte ou longue et sont utilisés pour connecter (pousser) et déconnecter rapidement et facilement des tubes, des tuyaux et des flexibles à la main, c'est-à-dire sans outils. Le corps femelle peut être connecté à l'embout mâle sous pression et comprend également une fonction de rupture.

La série a été développée conformément à la norme ISO 7241-1 A et est disponible dans le diamètre nominal suivant 12 (1/2") et peut être connectée avec des embouts mâles de la série HP-12 ou de la série IA-12.
Ajouter à la liste

55,14 €/ Unitéhors TVA

66,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
UX
Type de prises mobiles
Coupleur Push-pull
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Étamé
Type de composant
Raccord femelle
Type de clapet
Vanne à clapet
Dimension
3
Diamètre nominal en DN
12.5 mm
Dimension du raccord
1/2"
Type de raccord
Fileté
Mesure de raccord
M 22x1.5 WD
Pression maximum de service
250 bar
Déversement
1.7 ml
Température minimum de service
-30 °C
Température maximum de service
100 °C
Débit max.
100 l/min
Joint
NBR/PTFE/PU
Norme
ISO 7241-1A
Couplé sous pression
Oui, avec restrictions