Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | UX |
Type de prises mobiles | Coupleur Push-pull |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Étamé |
Type de composant | Raccord femelle |
Type de clapet | Vanne à clapet |
Dimension | 3 |
Diamètre nominal en DN | 12.5 mm |
Dimension du raccord | 1/2" |
Type de raccord | Fileté |
Mesure de raccord | M 22x1.5 OR |
Montage sur cloison | Non |
Pression maximum de service | 250 bar |
Déversement | 1.7 ml |
Température minimum de service | -30 °C |
Température maximum de service | 100 °C |
Débit max. | 100 l/min |
Joint | NBR/PTFE/PU |
Norme | ISO 7241-1A |
Couplé sous pression | Oui, avec restrictions |
Longueur | 110.8 mm |