36,13 €/ Unitéhors TVA
43,72 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | ID |
Type de prises mobiles | Coupleur Push-pull |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Type de composant | Raccord femelle |
Type de clapet | Vanne à clapet |
Dimension | 6 |
Diamètre nominal en DN | 25 mm |
Dimension du raccord | 1" |
Type de raccord | Taraudé |
Mesure de raccord | 1" BSP cyl. |
Montage sur cloison | Non |
Pression maximum de service | 250 bar |
Déversement | 13 ml |
Température minimum de service | -25 °C |
Température maximum de service | 100 °C |
Débit max. | 378 l/min |
Joint | NBR/PTFE |
Couplé sous pression | Non |