Eriks
STAUFF

STAUFF Raccord par emboîtement avec clapet corps femelle QRC-IB-51-F-G32-VT-W5K

  • ERIKS:14869062
Image 1
Les raccords Push-to-Connect de la série IB en acier inoxydable 316Ti se composent d'un embout mâle et d'un corps femelle qui sont utilisés pour connecter (pousser) et déconnecter rapidement et facilement des tubes, des tuyaux et des flexibles à la main, c'est-à-dire sans outils.

La série a été développée conformément à la norme ISO 7241-1 B dans les tailles nominales suivantes 06, 10, 12, 19, 25, 38, 51 (1/4" - 2").
Ajouter à la liste

1 276,60 €/ Unitéhors TVA

1 544,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
IB-VA
Type de prises mobiles
Coupleur Push-pull
Matériau
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Type de composant
Raccord femelle
Type de clapet
Vanne à clapet
Dimension
9
Diamètre nominal en DN
51 mm
Dimension du raccord
2"
Type de raccord
Taraudé
Mesure de raccord
2" BSP cyl.
Montage sur cloison
Non
Pression maximum de service
63 bar
Déversement
170 ml
Température minimum de service
-25 °C
Température maximum de service
200 °C
Débit max.
840 l/min
Joint
FKM/PTFE
Norme
ISO 7241-1B
Couplé sous pression
Non