12,02 €/ Unitéhors TVA
14,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 31/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | IB |
Type de prises mobiles | Coupleur Push-pull |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Type de composant | Raccord femelle |
Type de clapet | Vanne à clapet |
Dimension | 2 |
Diamètre nominal en DN | 10 mm |
Dimension du raccord | 3/8" |
Type de raccord | Taraudé |
Mesure de raccord | 3/8" NPT |
Montage sur cloison | Non |
Pression maximum de service | 250 bar |
Déversement | 2.4 ml |
Température minimum de service | -25 °C |
Température maximum de service | 100 °C |
Débit max. | 34.5 l/min |
Joint | NBR/PTFE |
Norme | ISO 7241-1B |
Couplé sous pression | Non |