Eriks
STAUFF

STAUFF Raccord par emboîtement avec clapet corps femelle QRC-IA-19-F-U12-BT-W3AA

  • ERIKS:14230173
Image 1
Les raccords de la série IA se composent d'un embout mâle et d'un corps femelle qui sont utilisés pour connecter (pousser) et déconnecter rapidement et facilement des tubes, des tuyaux et des flexibles à la main, c'est-à-dire sans outils.

La série a été développée conformément à la norme ISO 7241-1 A dans les tailles nominales suivantes 06, 10, 12, 19, 25, 31, 38, 51 (1/4" - 2").
Ajouter à la liste

23,95 €/ Unitéhors TVA

28,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
IA
Type de prises mobiles
Coupleur Push-pull
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Type de composant
Raccord femelle
Type de clapet
Vanne à clapet
Dimension
4
Diamètre nominal en DN
19 mm
Dimension du raccord
3/4"
Type de raccord
Taraudé
Mesure de raccord
1.1/16-12 UN
Montage sur cloison
Non
Pression maximum de service
250 bar
Déversement
9.3 ml
Température minimum de service
-25 °C
Température maximum de service
100 °C
Débit max.
159 l/min
Joint
NBR/PTFE
Norme
ISO 7241-1A
Couplé sous pression
Non