27,50 €/ Unitéhors TVA
33,28 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | HUS |
Type de prises mobiles | Coupleur Push-pull |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Type de composant | Raccord femelle |
Type de clapet | Vanne à clapet |
Dimension | 3 |
Diamètre nominal en DN | 12.5 mm |
Dimension du raccord | 1/2" |
Type de raccord | Taraudé |
Mesure de raccord | 1/2" BSP cyl. |
Montage sur cloison | Non |
Pression maximum de service | 315 bar |
Température minimum de service | -30 °C |
Température maximum de service | 106 °C |
Débit max. | 67.5 l/min |
Joint | NBR/PTFE |
Couplé sous pression | Oui |