64,80 €/ Unitéhors TVA
78,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | HP |
Type de prises mobiles | Coupleur Push-pull |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Étamé |
Type de composant | Raccord femelle |
Type de clapet | Vanne à clapet |
Dimension | 4 |
Diamètre nominal en DN | 19 mm |
Dimension du raccord | 3/4" |
Type de raccord | Taraudé |
Mesure de raccord | 3/4" NPT |
Montage sur cloison | Non |
Pression maximum de service | 250 bar |
Déversement | 8 ml |
Température minimum de service | -25 °C |
Température maximum de service | 100 °C |
Débit max. | 120 l/min |
Joint | NBR/PTFE |
Norme | ISO 7241-1A |
Couplé sous pression | Non |