Eriks
STAUFF

STAUFF Raccord par emboîtement avec clapet corps femelle QRC-HP-12-F-U08-B-W3

  • ERIKS:14230072
Image 1
Les raccords Push-to-Connect de la série HP se composent d'un embout mâle et d'un corps femelle qui sont utilisés pour connecter (pousser) et déconnecter rapidement et facilement des tubes, des tuyaux et des flexibles à la main, c'est-à-dire sans outils.

La série a été développée conformément aux normes ISO 7241-1 A et ISO 5675 (pour certaines tailles) dans les tailles nominales suivantes 06, 10, 12, 19, (1/4" -1") et peut être connectée sous pression avec les embouts mâles de la série HU. La série HU consiste en un embout mâle conçu conformément à la norme ISO 7241-1 A et est compatible avec les corps femelles de ce type.
Ajouter à la liste

19,40 €/ Unitéhors TVA

23,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/05/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
HP
Type de prises mobiles
Coupleur Push-pull
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Type de composant
Raccord femelle
Type de clapet
Vanne à clapet
Dimension
3
Diamètre nominal en DN
12.5 mm
Dimension du raccord
1/2"
Type de raccord
Taraudé
Mesure de raccord
3/4" - 16 UNF
Montage sur cloison
Non
Pression maximum de service
250 bar
Déversement
1.7 ml
Température minimum de service
-25 °C
Température maximum de service
100 °C
Débit max.
100 l/min
Joint
NBR
Norme
ISO 7241-1A
Couplé sous pression
Non