23,84 €/ Unitéhors TVA
28,85 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | HP |
Type de prises mobiles | Coupleur Push-pull |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Étamé |
Type de composant | Raccord femelle |
Type de clapet | Vanne à clapet |
Dimension | 2 |
Diamètre nominal en DN | 10 mm |
Dimension du raccord | 3/8" |
Type de raccord | Raccord à bague coupante |
Mesure de raccord | 12L - M18x1.5 |
Montage sur cloison | Oui |
Pression maximum de service | 250 bar |
Déversement | 1.2 ml |
Température minimum de service | -25 °C |
Température maximum de service | 100 °C |
Débit max. | 35 l/min |
Joint | NBR/PTFE |
Norme | ISO 7241-1A |
Couplé sous pression | Non |