48,02 €/ Unitéhors TVA
58,10 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | HD |
Type de prises mobiles | Coupleur Push-pull |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Étamé |
Type de composant | Connecteur mâle |
Type de clapet | Face plate |
Dimension | 1 |
Diamètre nominal en DN | 6.3 mm |
Dimension du raccord | 1/4" |
Type de raccord | Taraudé |
Mesure de raccord | 1/4" NPT |
Montage sur cloison | Non |
Pression maximum de service | 1500 bar |
Déversement | 0.008 ml |
Température minimum de service | -35 °C |
Température maximum de service | 130 °C |
Débit max. | 6 l/min |
Joint | Spécial |
Couplé sous pression | Non |