Eriks
STAUFF

STAUFF Raccord par emboîtement à face plane embout mâle QRC-FH-25-M-G16-V-W5K

  • ERIKS:14868855
Image 1
Les raccords instantanés à face plane de la série FH en acier inoxydable 316Ti se composent d'un embout mâle et d'un corps femelle qui sont utilisés pour connecter (pousser) et déconnecter rapidement et facilement des tubes, des tuyaux et des flexibles à la main, c'est-à-dire sans outils.

La série a été développée conformément à la norme ISO 16028 dans les tailles nominales suivantes 06, 10, 12, 19, (1/4" - 1").
Ajouter à la liste

311,77 €/ Unitéhors TVA

377,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
FH
Type de prises mobiles
Coupleur Push-pull
Matériau
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Type de composant
Connecteur mâle
Type de clapet
Face plate
Diamètre nominal en DN
25 mm
Dimension du raccord
1"
Type de raccord
Taraudé
Mesure de raccord
1" BSP cyl.
Montage sur cloison
Non
Température minimum de service
-25 °C
Température maximum de service
200 °C
Joint
FKM
Norme
ISO 16028
Couplé sous pression
Non