Eriks
STAUFF

STAUFF Raccord par emboîtement à face plane embout mâle QRC-FH-16-M-N12-V-W5K

  • ERIKS:14868846
Image 1
Les raccords instantanés à face plane de la série FH en acier inoxydable 316Ti se composent d'un embout mâle et d'un corps femelle qui sont utilisés pour connecter (pousser) et déconnecter rapidement et facilement des tubes, des tuyaux et des flexibles à la main, c'est-à-dire sans outils.

La série a été développée conformément à la norme ISO 16028 dans les tailles nominales suivantes 06, 10, 12, 19, (1/4" - 1").
Ajouter à la liste

191,61 €/ Unitéhors TVA

231,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
FH
Type de prises mobiles
Coupleur Push-pull
Matériau
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Type de composant
Connecteur mâle
Type de clapet
Face plate
Dimension
4A
Diamètre nominal en DN
16 mm
Dimension du raccord
5/8"
Type de raccord
Taraudé
Mesure de raccord
3/4" NPT
Montage sur cloison
Non
Pression maximum de service
250 bar
Température minimum de service
-25 °C
Température maximum de service
200 °C
Joint
FKM
Norme
ISO 16028
Couplé sous pression
Non