Eriks
STAUFF

STAUFF Raccord par emboîtement à face plane embout mâle QRC-FF-19-M-22LB-BP-W3

  • ERIKS:14508319
Image 1
Image 1
Video 2
Les raccords instantanés à face plane de la série FF se composent d'un embout mâle et d'un corps femelle et sont utilisés pour connecter (pousser) et déconnecter rapidement et facilement des tubes, des tuyaux et des flexibles à la main, c'est-à-dire sans outils.

La série a été développée conformément à la norme ISO 16028 dans les tailles nominales suivantes 06, 10, 12, 16, 19, 25, 38 (1/4" - 1 1/2") et peut être connectée sous pression avec des embouts mâles de la série FC.
Ajouter à la liste

54,72 €/ Unitéhors TVA

66,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
FF
Type de prises mobiles
Coupleur Push-pull
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Type de composant
Connecteur mâle
Type de clapet
Face plate
Dimension
4
Diamètre nominal en DN
19 mm
Dimension du raccord
3/4"
Type de raccord
Raccord à bague coupante
Mesure de raccord
22L - M30x2.0
Montage sur cloison
Oui
Pression maximum de service
350 bar
Déversement
0.032 ml
Température minimum de service
-25 °C
Température maximum de service
100 °C
Débit max.
212 l/min
Joint
NBR/PTFE
Norme
ISO 16028
Couplé sous pression
Non