63,91 €/ Unitéhors TVA
77,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | FF |
Type de prises mobiles | Coupleur Push-pull |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Type de composant | Connecteur mâle |
Type de clapet | Face plate |
Dimension | 4A |
Diamètre nominal en DN | 16 mm |
Dimension du raccord | 5/8" |
Type de raccord | Taraudé |
Mesure de raccord | 1.1/16-12 UN |
Montage sur cloison | Non |
Pression maximum de service | 350 bar |
Déversement | 0.02 ml |
Température minimum de service | -25 °C |
Température maximum de service | 100 °C |
Débit max. | 148 l/min |
Joint | FKM/PTFE |
Norme | ISO 16028 |
Couplé sous pression | Non |