Eriks
STAUFF

STAUFF Raccord par emboîtement à face plane embout mâle QRC-FF-06-M-U06-S1-W3

  • ERIKS:14229973
Image 1
Image 1
Video 2
Les raccords instantanés à face plane de la série FF se composent d'un embout mâle et d'un corps femelle et sont utilisés pour connecter (pousser) et déconnecter rapidement et facilement des tubes, des tuyaux et des flexibles à la main, c'est-à-dire sans outils.

La série a été développée conformément à la norme ISO 16028 dans les tailles nominales suivantes 06, 10, 12, 16, 19, 25, 38 (1/4" - 1 1/2") et peut être connectée sous pression avec des embouts mâles de la série FC.
Ajouter à la liste

20,24 €/ Unitéhors TVA

24,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
FF
Type de prises mobiles
Coupleur Push-pull
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Type de composant
Connecteur mâle
Type de clapet
Face plate
Dimension
1
Diamètre nominal en DN
6.3 mm
Dimension du raccord
1/4"
Type de raccord
Taraudé
Mesure de raccord
9/16-18 UNF
Montage sur cloison
Non
Pression maximum de service
400 bar
Déversement
0.01 ml
Température minimum de service
-25 °C
Température maximum de service
100 °C
Débit max.
24 l/min
Joint
NBR/PTFE/PU
Norme
ISO 16028
Couplé sous pression
Non