Eriks
STAUFF

STAUFF Raccord par emboîtement à face plane embout mâle QRC-FC-16-M-G12-S5-W3

  • ERIKS:14868794
Image 1
Les coupleurs à faces planes de la série FC sont constitués d'un embout mâle conçu conformément à la norme ISO 16028 et sont compatibles avec les coupleurs de ce type.

En combinaison avec les corps femelles de la série FF, les embouts mâles de la série FC sont utilisés pour connecter (pousser) et déconnecter rapidement et facilement des tubes, des tuyaux et des flexibles à la main, c'est-à-dire sans outils.

Cette série a été développée pour les raccords sous pression et est disponible dans les tailles nominales suivantes : 10, 12, 16, 19, 25 (3/8" - 1").
Ajouter à la liste

83,29 €/ Unitéhors TVA

100,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
FC
Type de prises mobiles
Coupleur Push-pull
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Type de composant
Connecteur mâle
Type de clapet
Face plate
Dimension
4A
Diamètre nominal en DN
16 mm
Dimension du raccord
5/8"
Type de raccord
Taraudé
Mesure de raccord
3/4" BSP cyl.
Montage sur cloison
Non
Pression maximum de service
350 bar
Déversement
0.03 ml
Température minimum de service
-25 °C
Température maximum de service
100 °C
Débit max.
148 l/min
Joint
NBR/PTFE/POM/PU
Norme
ISO 16028
Couplé sous pression
Oui, avec restrictions