Eriks
STAUFF

STAUFF Raccord par emboîtement à face plane embout mâle QRC-BP-12-M-G08-BT-W3AA

  • ERIKS:14229968
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les raccords de la série BP se composent d'un embout mâle et d'un corps femelle qui sont utilisés pour connecter (pousser) et déconnecter rapidement et facilement des tubes, des tuyaux et des flexibles à la main, c'est-à-dire sans outils.

La série a été développée conformément à la norme ISO 5676 dans le diamètre nominal 12,5 (1/2").
Ajouter à la liste

10,57 €/ Unitéhors TVA

12,79 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
BP
Type de prises mobiles
Coupleur Push-pull
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Type de composant
Connecteur mâle
Type de clapet
Face plate
Dimension
3
Diamètre nominal en DN
12.5 mm
Dimension du raccord
1/2"
Type de raccord
Taraudé
Mesure de raccord
1/2" BSP cyl.
Montage sur cloison
Non
Pression maximum de service
150 bar
Déversement
0.05 ml
Température minimum de service
-25 °C
Température maximum de service
100 °C
Débit max.
34.5 l/min
Joint
NBR/PTFE
Norme
ISO 5676
Couplé sous pression
Non