Eriks
STAUFF

STAUFF Raccord par emboîtement à face plane corps femelle QRC-HC-06-F-NF06-Y-W66I

  • ERIKS:14508410
Image 1
Ajouter à la liste

97,78 €/ Unitéhors TVA

118,31 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
HC
Type de prises mobiles
Coupleur Push-pull
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Étamé
Type de composant
Raccord femelle
Type de clapet
Face plate
Dimension
1
Diamètre nominal en DN
6.3 mm
Dimension du raccord
1/4"
Type de raccord
Taraudé
Mesure de raccord
3/8" NPT
Montage sur cloison
Non
Pression maximum de service
1000 bar
Déversement
0.008 ml
Température minimum de service
-35 °C
Température maximum de service
130 °C
Débit max.
6 l/min
Joint
Spécial
Couplé sous pression
Non