Eriks
STAUFF

STAUFF Raccord par emboîtement à face plane corps femelle QRC-FH-19-F-NF16-VT-W5

  • ERIKS:14230014
Image 1
Les raccords instantanés à face plane de la série FH en acier inoxydable 316Ti se composent d'un embout mâle et d'un corps femelle qui sont utilisés pour connecter (pousser) et déconnecter rapidement et facilement des tubes, des tuyaux et des flexibles à la main, c'est-à-dire sans outils.

La série a été développée conformément à la norme ISO 16028 dans les tailles nominales suivantes 06, 10, 12, 19, (1/4" - 1").
Ajouter à la liste

193,04 €/ Unitéhors TVA

233,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
FH
Type de prises mobiles
Coupleur Push-pull
Matériau
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Type de composant
Raccord femelle
Type de clapet
Face plate
Dimension
4
Diamètre nominal en DN
19 mm
Dimension du raccord
3/4"
Type de raccord
Taraudé
Mesure de raccord
1" NPT
Montage sur cloison
Non
Pression maximum de service
250 bar
Déversement
0.032 ml
Température minimum de service
-25 °C
Température maximum de service
200 °C
Débit max.
180 l/min
Joint
FKM/PTFE
Norme
ISO 16028
Couplé sous pression
Non